曜日別特売

スィープカットドリル ASWD

スィープカットドリル ASWD - ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWD - ATOM(サイトウ製作所)

バリの抑制小径ローソク型ドリルです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。
刃径公差:+0/-0.01

用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02485936ASWD-0100116501
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02485945ASWD-01101.116501.1
6,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02485954ASWD-01201.218501.2
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02485963ASWD-01301.318501.3
6,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02485972ASWD-01401.418501.4
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02485988ASWD-01501.524551.5
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02485997ASWD-01601.624551.6
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486006ASWD-01701.724551.7
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486015ASWD-01801.824551.8
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486024ASWD-01901.924551.9
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486033ASWD-0200224552
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486042ASWD-02102.124552.1
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486058ASWD-02202.226582.2
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486067ASWD-02302.326582.3
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02486076ASWD-02402.426612.4
7,340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
02486085ASWD-02502.526612.5
7,340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
02486094ASWD-02602.628642.6
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02486103ASWD-02702.728642.7
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02486112ASWD-02802.830672.8
7,740
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02486128ASWD-02902.930712.9
7,840
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
02486137ASWD-0300330713
7,840
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
02486146ASWD-03503.535733.5
8,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02486155ASWD-0400440834
10,150
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02486164ASWD-04504.542864.5
10,670
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
02486173ASWD-0500545925
12,290
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02486182ASWD-05505.545955.5
12,540
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
02486198ASWD-06006501026
15,870
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする