MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S ZPB
材質
超硬
表面処理
THコート
内容量
1本
全96種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02566418
ZPB0200-TH
2
8
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566427
ZPB0210-TH
2.1
8
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566436
ZPB0220-TH
2.2
8
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566445
ZPB0230-TH
2.3
8
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566454
ZPB0240-TH
2.4
8
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566463
ZPB0250-TH
2.5
10
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
02566472
ZPB0260-TH
2.6
10
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566488
ZPB0270-TH
2.7
10
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566497
ZPB0280-TH
2.8
10
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566506
ZPB0290-TH
2.9
10
50
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566515
ZPB0310-TH
3.1
12
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566524
ZPB0320-TH
3.2
12
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566533
ZPB0330-TH
3.3
14
50
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
02566542
ZPB0340-TH
3.4
14
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566558
ZPB0350-TH
3.5
14
50
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
02566567
ZPB0360-TH
3.6
14
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566576
ZPB0370-TH
3.7
14
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566585
ZPB0380-TH
3.8
16
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566594
ZPB0390-TH
3.9
16
50
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566603
ZPB0410-TH
4.1
16
60
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566612
ZPB0420-TH
4.2
16
60
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
02566628
ZPB0430-TH
4.3
18
60
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566637
ZPB0440-TH
4.4
18
60
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566646
ZPB0460-TH
4.6
18
60
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566655
ZPB0470-TH
4.7
18
60
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566664
ZPB0480-TH
4.8
20
60
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566673
ZPB0490-TH
4.9
20
60
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566682
ZPB0510-TH
5.1
20
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566698
ZPB0520-TH
5.2
20
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566707
ZPB0530-TH
5.3
20
60
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02566716
ZPB0540-TH
5.4
20
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566725
ZPB0560-TH
5.6
22
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566734
ZPB0570-TH
5.7
22
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566743
ZPB0580-TH
5.8
22
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566752
ZPB0590-TH
5.9
22
60
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02566768
ZPB0610-TH
6.1
24
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566777
ZPB0620-TH
6.2
24
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566786
ZPB0630-TH
6.3
24
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566795
ZPB0640-TH
6.4
24
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566804
ZPB0650-TH
6.5
26
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
02566813
ZPB0660-TH
6.6
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566822
ZPB0670-TH
6.7
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566838
ZPB0680-TH
6.8
26
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
02566847
ZPB0690-TH
6.9
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566856
ZPB0710-TH
7.1
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566865
ZPB0720-TH
7.2
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566874
ZPB0730-TH
7.3
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566883
ZPB0740-TH
7.4
26
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
02566892
ZPB0750-TH
7.5
26
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
02566908
ZPB0760-TH
7.6
28
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ