曜日別特売

ドリル 超硬S DLCMD

ドリル 超硬S DLCMD - NACHI(不二越)
材質超硬内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02589143DLCMD1.0112473
4,110
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
02589098DLCMD0.5-6443
4,140
取扱い終了
代替品有
02589107DLCMD0.6-7443
4,140
取扱い終了
代替品有
02589116DLCMD0.7-9443
4,140
取扱い終了
代替品有
02589125DLCMD0.8-10443
4,140
取扱い終了
代替品有
02589134DLCMD0.9-11443
4,140
取扱い終了
代替品有
02589152DLCMD1.1-14473
4,140
取扱い終了
代替品有
02589168DLCMD1.2-15473
4,140
取扱い終了
代替品有
02589177DLCMD1.3-15473
4,140
取扱い終了
代替品有
02589186DLCMD1.4-15473
4,140
取扱い終了
代替品有
02589195DLCMD1.5-15473
4,140
取扱い終了
代替品有
02589204DLCMD1.6-15473
4,590
取扱い終了
代替品有
02589213DLCMD1.7-15473
4,590
取扱い終了
代替品有
02589222DLCMD1.8-15473
4,590
取扱い終了
代替品有
02589238DLCMD1.9-15473
4,590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02589098DLCMD0.506769463DLCMD 0.5DLCMD0.5 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769463DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589107DLCMD0.606769472DLCMD 0.6DLCMD0.6 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769472DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589116DLCMD0.706769481DLCMD 0.7DLCMD0.7 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769481DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589125DLCMD0.806769497DLCMD 0.8DLCMD0.8 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769497DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589134DLCMD0.906769506DLCMD 0.9DLCMD0.9 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769506DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589152DLCMD1.106769524DLCMD 1.1DLCMD1.1 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769524DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589168DLCMD1.206769533DLCMD 1.2DLCMD1.2 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769533DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589177DLCMD1.306769542DLCMD 1.3DLCMD1.3 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769542DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589186DLCMD1.406769551DLCMD 1.4DLCMD1.4 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769551DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589195DLCMD1.506769567DLCMD 1.5DLCMD1.5 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769567DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02589204DLCMD1.606769576DLCMD 1.6DLCMD1.6 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769576DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
02589213DLCMD1.706769585DLCMD 1.7DLCMD1.7 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769585DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
02589222DLCMD1.806769594DLCMD 1.8DLCMD1.8 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769594DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
02589238DLCMD1.906769603DLCMD 1.9DLCMD1.9 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769603DLCマイクロドリルNACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする