ドリル 超硬S CDL

ドリル 超硬S CDL - タンガロイ
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02592634CDL-030 UM0.315600.3
9,140
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
02592643CDL-035 UM0.3515600.35
9,140
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
02592652CDL-040 UM0.415600.4
9,140
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
02592668CDL-045 UM0.4515600.45
9,140
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
02592677CDL-050 UM0.515600.5
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592686CDL-055 UM0.5520650.55
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592695CDL-060 UM0.620650.6
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592704CDL-065 UM0.6520650.65
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592713CDL-070 UM0.720650.7
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592722CDL-075 UM0.7520650.75
8,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02592738CDL-080 UM0.825750.8
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592747CDL-085 UM0.8525750.85
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592756CDL-090 UM0.925750.9
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592765CDL-095 UM0.9525750.95
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592774CDL-100 UM135751
6,370
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
02592783CDL-1000 UM1010020010
92,400
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
02592792CDL-1010 UM10.114525010.1
127,490
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592808CDL-1020 UM10.214525010.2
127,490
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592817CDL-1030 UM10.314525010.3
127,490
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592826CDL-1040 UM10.414525010.4
127,490
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592835CDL-105 UM1.0535751.05
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592844CDL-1050 UM10.514525010.5
127,490
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592853CDL-1060 UM10.614525010.6
133,240
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592862CDL-1070 UM10.714525010.7
133,240
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592878CDL-1080 UM10.814525010.8
133,240
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592887CDL-1090 UM10.914525010.9
133,240
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592896CDL-110 UM1.135751.1
6,370
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
02592905CDL-1100 UM1114525011
133,240
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02592914CDL-1110 UM11.114525011.1
143,720
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02592923CDL-1120 UM11.214525011.2
143,720
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02592932CDL-1130 UM11.314525011.3
143,720
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02592948CDL-1140 UM11.414525011.4
143,720
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02592957CDL-115 UM1.1535751.15
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02592966CDL-1150 UM11.514525011.5
143,720
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02592975CDL-1160 UM11.614525011.6
149,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02592984CDL-1170 UM11.714525011.7
149,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02592993CDL-1180 UM11.814525011.8
149,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02593002CDL-1190 UM11.914525011.9
149,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02593018CDL-120 UM1.235751.2
6,370
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
02593027CDL-1200 UM1214525012
149,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02593036CDL-1210 UM12.114525012.1
161,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02593045CDL-1220 UM12.214525012.2
161,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02593054CDL-1230 UM12.314525012.3
161,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02593063CDL-1240 UM12.414525012.4
161,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02593072CDL-125 UM1.2535751.25
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02593088CDL-1250 UM12.514525012.5
161,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02593097CDL-1260 UM12.614525012.6
169,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02593106CDL-1270 UM12.714525012.7
169,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02593115CDL-1280 UM12.814525012.8
169,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02593124CDL-1290 UM12.914525012.9
169,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする