曜日別特売

ドリル 超硬S 90CDH

ドリル 超硬S 90CDH - イワタツールドリル 超硬S 90CDH - イワタツール
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0260889290CDH0.2X0.6CB0.20.2403
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0260890890CDH0.3X0.9CB0.30.3403
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
0260891790CDH0.4X1.2CB0.40.4403
10,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
0260892690CDH0.5X1.5CB0.50.5403
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0260893590CDH0.6X1.8CB0.60.6403
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0260894490CDH0.7X2.1CB0.70.7403
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0260895390CDH0.8X2.4CB0.80.8403
9,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
0260896290CDH0.9X2.7CB0.90.9403
9,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
0260897890CDH1.0X3CB11403
7,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
0260898790CDH1.1X3CB1.11.1403
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0260899690CDH1.2X3CB1.21.2403
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0260900590CDH1.3X4CB1.31.3404
10,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
0260901490CDH1.4X4CB1.41.4404
10,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
0260902390CDH1.5X4CB1.51.5404
9,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
0260903290CDH1.6X5CB1.61.6405
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260904890CDH1.7X5CB1.71.7405
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260905790CDH1.8X5CB1.81.8405
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260906690CDH1.9X5CB1.91.9405
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260907590CDH2.0X5CB22405
9,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
0260908490CDH2.1X6CB2.12.1506
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260909390CDH2.2X6CB2.22.2506
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260910290CDH2.3X6CB2.32.3506
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260911890CDH2.4X6CB2.42.4506
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0260912790CDH2.5X6CB2.52.5506
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
0260913690CDH2.6X8CB2.62.6608
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0260914590CDH2.7X8CB2.72.7608
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0260915490CDH2.8X8CB2.82.8608
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0260916390CDH2.9X8CB2.92.9608
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0260917290CDH3.0X8CB33608
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする