曜日別特売

ドリル 超硬付 S柄 MCD

ドリル 超硬付 S柄 MCD - ニチアロイ(日本超硬)
材質K10内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02612137MCD 12X118°121530012285
56,350
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612146MCD 16X118°162030016280
61,020
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612155MCD 20X118°202540020375
84,470
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612164MCD 25X118°253540025365
112,590
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612173MCD 12X90°121530012285
56,350
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612182MCD 16X90°162030016280
61,020
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612198MCD 20X90°202540020375
84,470
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02612207MCD 25X90°253540025365
112,590
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする