曜日別特売

ドリル 超硬付 T柄 CCTLT

ドリル 超硬付 T柄 CCTLT - EIKO(栄工舎)
材質K10内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
首下長(mm)
刃長(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618446CCTLT-G2+12x1182101213013080
48,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02618455CCTLT-G2+12x902101213013080
48,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02618464CCTLT-G2+16x1182301615015080
58,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02618473CCTLT-G2+16x902301615015080
58,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02618482CCTLT-G2+19x1182401916016080
70,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02618498CCTLT-G2+19x902401916016080
70,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02618507CCTLT-G2+25x1182892519019099
86,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
02618516CCTLT-G2+25x902892519019099
86,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする