曜日別特売

ハウス洗浄機

ハウス洗浄機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(15件のレビュー)

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)

用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用質量(kg)3.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150ホース内径(Φmm)8.5水量(L/min)7~9ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)洗浄能力約200m2/時内容量1台
注意
※洗浄性能を十分に活かすため、ハウスの材質や汚れ具合に合わせ、ブラシの使い分けをお勧めします。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308215GH-CG6
40,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02308215
2023-06-12
用途: ソーラーパネルの清掃
新生金属販売株式会社

ソーラーパネル掃除用に購入したが ホースの5mでは短くてせめて20mはほしい、しかしこのホースを探しているが売られてない?エアーホースが使えるのか??短くて困っている・
どこか延長ホースが欲しい・ハウスにしてもやはりもっと長いホースが必要と思うが??

対象商品 : 02308215
2021-05-29
用途: 太陽光パネル掃除
農・林・水産業

動噴に接続して使用しています。
十分な洗浄力があると思います。
パネル掃除が楽になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 02308215
2021-07-14
用途: ガラス温室の洗浄
斉藤バラ園農・林・水産業

硝子の苔が奇麗に取れて光線量も確保できて満足です。

対象商品 : 02308215
2020-04-05
用途: 太陽光パネルの洗浄

事業用太陽光パネルの洗浄を検討していました。業者への見積りをとりましたが、高額で、、ダメモトで購入しました。
今ある機材を利用して使いました。コストパフォーマンスは十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 02308215
2019-06-23
用途: ソーラーパネル洗浄
サービス業

1時間に100枚くらい洗浄できます。
油汚れのようなものはダメですが、埃汚れのようなものには効果があります。
手元で流量調節したり柄の長さが調整できるとなお良い。
ブラシがは専用ではなく汎用品が使えるような工夫が欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 02308215
2019-04-16
用途: ハウスビニールの洗浄
農・林・水産業

まだ使っていないので正確な事は言えませんが、構造的には、ssから直結出来便利に使えると考えてます。

対象商品 : 02308215
2018-02-14
用途: 太陽光パネルの洗浄
農・林・水産業

約1000枚(縦4段)のパネルの洗浄に使用してますが、大変重宝しています。

8が参考にしています
対象商品 : 02308215
2018-05-18
用途: ビニールハウスの農POフィルムの洗浄に購入
農・林・水産業

動噴機に接続しますと、思った以上の勢いで霧状の水を吹き出しながら回転ブラシが回り出します。当方所有の動噴の出力を最小にしても十分な回転と洗浄効果がありますので、洗車用のひまわりブラシでこするのとは比較にならないぐらいの能率でビニールハウスの汚れを落としてくれましたので、当方としては目的にかない購入して良かったと思っています。
ただし、注意しなければいけないのは、こちらのセットのホースは8.5mmホース用で、末端はメスネジのコネクタだけでカプラーも付属していません。当方の動噴は10mmホースだったので、異径アダプタと10mmホース用のカブラーを地元のホームセンターで購入したため、使用開始までに別途で3,000円ほどかかってしまいました。
あと作業時にはカッパは必須です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする