曜日別特売

クロスカットシフトノブ 220mm

クロスカットシフトノブ 220mm - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

内装アート系パーツの必需品!
クロスのカットが艶やかなルックスを演出!

内容量1個
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619268100-0812クリア/ブラックライン22012×1.25【口径サイズ 12mm×1.25mm】トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02619268
2021-10-26
用途: 仕事で乗ってるトラック
建設業・工事業

デザインもカッコ良くって大満足です。
気分の上がるカー用品、大事ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 02619268
2015-11-11
用途: 運転
運輸・通信業

購入前に実物を見れなかったので不安が有りましたが実物を見て大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする