農電ケーブル

農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン農電ケーブル - 日本ノーデン
(9件のレビュー)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。

用途
そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
ケーブル長(m)
使用面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026211151-250単相10025031約1坪
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
026211241-450単相10050040約2坪
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
026211331-500単相10050062約2坪
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
026211421-1000単相1001000120約4坪
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
026211672-500単相20050062約2坪
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
026211762-1000単相2001000120約4坪
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
026211852-2300単相2002300220約8坪
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
026212033-500三相20050060約2坪
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
026212123-1000三相2001000120約4坪
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
026211582-450単相20050040約2坪
4,400
取扱い終了
026211943-450三相20050040約2坪
10,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02621115
2024-08-05
用途: さつま芋の目出し温床や花苗の播種温床に使用
農・林・水産業

2年間サーモと組みで使用中です。現状問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02621133
2022-03-05
用途: サツマイモの苗床用に購入しました。
芦 農園農・林・水産業

素早い対応で発送いただき、助かりました。
これからも利用させていただきます。

対象商品 : 02621142
2021-02-01
用途: 電熱温床
みどりの里農・林・水産業

昨年使用したケーブルが手軽で大変良かった。本年はまだ使用していないが、昨年より長いケーブルが必要だったので購入した。このケーブルを使って3月18日よりメロンの育苗にとりかかる。

対象商品 : 02621142
2019-09-23
用途: 育苗

サイズ、規格の取り揃えがあって助かりました。
ケーブルは消耗品なので今後も利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 02621115
2019-03-10
用途: 育苗作業時
アシスト・ライフ電気・ガス・熱供給・水道業

配線するのに少し手間取りましたが、思うような配線ができよかったです。

対象商品 : 02621167
2022-03-07
用途: 温床つくり
農・林・水産業

約8センチピッチで配線。
200V単相で使用。2坪いかない。トンネルして、
10度はなんとかとれる感じ。トンネルの上から毛布でもして放熱を防ぎ
断熱効果を高めないと厳しい。行きと帰りの線がある分、考えながら配線。一方通行のタイプの方が設置は楽。

対象商品 : 02621133
2018-09-27
用途: ビニールハウスの温床
農・林・水産業

商品については、満足していますが、500Wと1000Wの数量を反対に注文してしまい。返品で対応しようとしましたが返品不可でしたので、無駄な買い物になってしまいました。自分のミスなので仕方ないのですが・・・

対象商品 : 02621115
2018-01-19
用途: 苗作り
その他業種

とりあえずサツマイモの苗作りを始めています。
約1坪のトンネル。こちらは愛知県。暦は大寒ですが、
中国製のサーモスイッチを用い、地温20℃キープできています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする