農電デジタルサーモ

農電デジタルサーモ - 日本ノーデン農電デジタルサーモ - 日本ノーデン
(2件のレビュー)

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。

用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。仕様暖/冷兼用温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50コンセント個数1許容電流(A)10温度精度1.2℃リード線(m)5内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621282ND-910(家庭用100V)1kw、(単相200V)-、(三相200V)-
18,850
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02621298ND-920(家庭用100V)-、(単相200V)2kw、(三相200V)3kw
18,850
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02621282
2020-05-19
用途: 育苗時の温度管理
ハルモモファーム農・林・水産業

デジタル表示で使いやすい。温度管理がしやすいので育苗の効率があがった。

対象商品 : 02621282
2017-03-31
用途: 野菜苗づくり
農・林・水産業

野菜の苗づくりに役立っています。
購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする