農電園芸マット

農電園芸マット - 日本ノーデン
(2件のレビュー)

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。
専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。
独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。
万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。
1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。

用途
は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ
その他、植物栽培の熱源
家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電源(V)
消費電力(W)
面積
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026213161-4175単相100500約2坪1.2
49,200
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
026213071-3061.8単相1001500.5坪0.9
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
026213252-4175単相200500約2坪1.2
35,900
取扱い終了
返品不可
026213343-3175三相200400約1.4坪0.9
32,800
取扱い終了
返品不可
026213433-4175三相200500約2坪1.2
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
026213071-306485912371-3061-306 農電園芸マット 日本ノーデン 48591237農電園芸マット日本ノーデン1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02621307
2020-05-19
用途: 育苗時の加温
ハルモモファーム農・林・水産業

まだ気温が低い時期に育苗は始まるので、このマットには助けられている。

対象商品 : 02621307
2016-10-28
用途: 育苗保温時
農事組合法人富山野菜学園

場所も取らず、省エネルギーなので嬉しい。厳寒期に希望の温度がとれぬ事が期待される。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする