曜日別特売

防滴バスクロック バブルコート

防滴バスクロック バブルコート - felio(ノア精密)防滴バスクロック バブルコート - felio(ノア精密)防滴バスクロック バブルコート - felio(ノア精密)防滴バスクロック バブルコート - felio(ノア精密)
(27件のレビュー)

置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当

種類掛置兼用表示方式アナログ機能防滴、スタンド兼タオルハンガー材質ABS樹脂寸法(mm)215×180×55質量(g)260電池単三形×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621973FEW130 BUブルー
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02621982FEW130 WHホワイト
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: ビニール屋根のある屋外
その他業種

家庭菜園で屋外のビニール屋根がある所に設置して使用していますが防滴なのと時間がわかりやすく重宝しています。

対象商品 : 02621973
2026-01-20
用途: 風呂場で使用
有限会社安藤家具店

風呂用で購入し半年もしないうちに半日で1時間以上遅れます。
見ていても1秒が遅く感じる位で電池を何度も変えても遅れは変わらず。
さらにバスクロックなのに表面がよく曇って見るたびにふき取らないと使えません。

対象商品 : 02621973
2024-09-09
用途: 現場作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

砂埃が舞い、水も使用する現場なのでこちらを購入した。
前回から5年ほどで蓋のパッキンが弱くなってきたので再度購入。

対象商品 : 02621982
2024-08-08
用途: 浴室前室の壁に掛けている
製造業

前のものが20年で壊れ、交換しました。
いつまで使えるかな。

2023-09-29
用途: 外仕事に
サービス業

庭仕事しててもDIYしてても 飯の支度は時間通りにしないとならないので少々の雨も平気な時計は助かります。

対象商品 : 02621973
2023-08-20
用途: 風呂場用
金融・保険業

風呂場にも時計があれば、、と思いまして。これは、表面も樹脂製なので、万一落ちても大丈夫。以前、耐水用を求めましたが、壁から落ちてしまい、表がガラスだったため、ガラス破片が洗い場に散乱してしまい、小さいかけらが残らないように、掃除が大変でした。表面は、樹脂製がお奨めです。実は、これは2個目。1個目は吸盤が剥がれて落ちてしまいましたが、メカが壊れてしまいましたので買い直し。

1が参考にしています
対象商品 : 02621973
2022-11-23
用途: お風呂場にて
金融・保険業

丁度良い大きさです。以前お風呂用に求めた物は、壁から落下させてしまい、ガラス表面だったの、ガラス破片が散乱し。掃除が大変(破片が見えず、手で撫でながら破片を探す等)なので、やはり、樹脂製表面が良いと探しましたら、手頃な本商品を見つけました。電池、壁止めネジ附属で親切だとooも居ました。

対象商品 : 02621973
2024-04-20
用途: 休憩室
株式会社PF工房

この商品は電波時計ですか?
商品説明動画違うのではありませんか?
メーカーも機種も別のモノだと思います。
紛らわしいので改善をお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
動画は異なる商品のものでしたので削除します。
今後も何卒よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする