大型電波掛時計 ウェーブ420

大型電波掛時計 ウェーブ420 - MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ420 - MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ420 - MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ420 - MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ420 - MAG(ノア精密)
(48件のレビュー)

大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。

表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止直径(Φmm)420付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45電池単三形×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02622646W-462 SM
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02622646
2026-02-26
用途: 農作業外作業

雨の当たらない軒下に設置した 大きいので遠くからも見える 電波時計なので電池交換以外触る必要が無い

対象商品 : 02622646
2023-09-27
用途: 屋内プールに設置
日本製紙総合開発株式会社サービス業

大きくて見やすい電波時計を探しています。屋内プールということで湿度があり、出来れば安価な防水タイプであれば尚欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02622646
2023-12-13
用途: 事務所の掛け時計
泉州防災株式会社建設業・工事業

非常に見やすい、遠くからでも視認性が高い。
ただ、電波時計なので、電池を入れて、小一時間
窓辺に置いておく必要があった。

対象商品 : 02622646
2023-08-11
用途: 工場内の時計

工場内に設置するために、買いました。電波時計なので電波が届けば時間が正確なのですが、鉄筋コンクリート造りは、電波が届きにくくて手動であわせました。

1が参考にしています
対象商品 : 02622646
2023-04-03
用途: 工場内の時計
製造業

遠くからでも見やすい文字・指針です。
電波式なので時刻補正の必要もなく、電池切れのときだけメンテナンスすれば良いので便利です。

対象商品 : 02622646
2023-02-17
用途: 事務所で使用

正確な時間を刻んでくれるので、安心して使えています。

対象商品 : 02622646
2023-01-30
用途: 社内用
株式会社内藤商店

シンプルだけど一番使える。
誰が見ても一目でわかる。社内にある時計の中で一番見やすい。

対象商品 : 02622646
2023-03-03
用途: 食堂の時計
製造業

今まで使用していた時計が壊れてこちらを購入。
大型とあるが、今まで使っていた物よりも小さかった。
けれど、文字盤の数字は大きく見やすいので十分かな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする