曜日別特売

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社
(1件のレビュー)

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります

用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51025677SUS-4000B 1L1本(1L)-
15,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
36942446SUS-4000B 4L1本(4L)No.1/○、2B/○、ヘアライン/○(DC・酸性モードDC◎)、鏡面/○(DC・酸性モードDC◎)
50,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
51025668SUS-4000B 10L1本(10L)-
110,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51025686SUS-4000B 20L1本(20L)-
198,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51025677
2023-03-31
用途: ステンレスの溶接焼けとり
KEEKS建設業・工事業

強い酸性なのか処理スピードはかなり早く処理後の外観も良い
処理後は早く洗い落とさないと、付着部の変色がある
酸性のせいか、フェルトの消耗がかなり早く、頻繁な交換が必要

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする