モノタロウ

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット - モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セット - モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セット - モノタロウ
(289件のレビュー)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。

六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7内容量1セット(3個)
注意
※作業時には必ず保護メガネを着用してください。
※単品の販売はしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02624238M01265-B
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:289
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 18Vインパクトドライバー+ソケット作業

各種機械作業で使用しています。この価格・このセット内容・特に問題無く使用可等、いい意味で驚きの商品です。

2026-01-20
用途: インパクトドライバー作業

インパクトドライバーにてボルト、ナットを締め付ける為にBOXビットを使用する為に購入しまし。
本締めは出来ませんが、仮締めには使用できます。
後は、スパナで本締め

2025-11-14
用途: バイクや車のメンテナンスや部品の取付作業
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクや車のメンテナンスに電動ドライバーを使ってよく使うのですが、時々ソケットアダプターがいる時があり購入しました。ソケットにはめる時は良いのですが、はめ変えの時にスムーズに外れない時がありありましたのでやや不満です。

対象商品 : 02624238
2025-12-15
用途: 差し込みドライバーにソケットを装着するため
有限会社 ストラトゲイト

ドライバーで各種ソケットを使用する際に使用。品質、公差も問題なく、3本セットでこの価格は、驚くべきことです。

対象商品 : 02624238
2025-11-26
用途: 日常作業全般
製造業

3サイズセットで、インパクト対応でこの価格は超お買得だと思います。まだ高負荷では使用していませんが、思いの外しっかりした感じです。

2025-01-13
用途: タイヤ交換
教育・研究機関

タイヤ交換作業にジャッキ用とボルト用と2台のインパクトドライバーを使っています。以前は1台のインパクトドライバーで先端レンチを交換して作業していましたが効率アップしました。小さなアダプタは小径レンチを使用するときに使用したいと思っています。

1が参考にしています
2024-12-17
用途: 電動ドライバー
製造業

モノタロウのインパクトレンチを買ったつもりが、何故か間違って電動ドライバーをの方を買ってしまっていて、その為に購入しました。

1が参考にしています
2024-12-12
用途: インパクトドライバーのソケット用に使用
製造業

大小のソケットレンチセットなどに利用です。
3種類のサイズで格安なので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする