曜日別特売

ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ - 向井工業
(8件のレビュー)

圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。

溝切コーレター型内容量1台
注意
※ベルトは別売りとなります。
全8種類を絞り込む
適合作物
容量(L)
条数
適合ベルト
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合作物
容量(L)
条数
適合ベルト
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633392HS-300E蔬菜類0.71エンドレスベルト6.2
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633408HS-300L大豆・麦・コーン他0.71リングベルト6.2
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633417HS-300EH蔬菜類41エンドレスベルト6.5
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633426HS-300LH大豆・麦・コーン他41リングベルト6.5
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633435HS-350EH蔬菜類41エンドレスベルト7.2
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633444HS-350LH大豆・麦・コーン他41リングベルト7.2
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633453HS-370EF人参・蔬菜類0.71エンドレスベルト6.5
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02633462HS-362EH蔬菜類42エンドレスベルト6.9
48,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633417
2021-12-09
用途: 足腰が楽になります。
農・林・水産業

腰をかがめての作業はしんどいものですが、これを購入してずいぶん足腰の負担が減りました。値段も結構しますが、それに見合うものだと思っています。

対象商品 : 02633392
2020-01-29
用途: ネギ
農・林・水産業

母の為に注文しました。発送も素早くて満足しています。

対象商品 : 02633392
2019-08-06
用途: 蕎麦の姉蒔き
その他業種

楽に簡単でとても早く蕎麦の種蒔きができました。
取っ手が少し低すぎる。

対象商品 : 02633392
2019-04-15
用途: 野菜の種まき
農・林・水産業

便利・楽チンですが、少ない種を蒔くときは、種がベルトに乗らず不便です。

2が参考にしています
対象商品 : 02633392
2019-10-03
用途: 野菜種の播種
医療・福祉・介護関連業

最初のベルトの調整を何度か試み、試運転で動作確認後使用したが、今まで2時間以上かかっていた小松菜等の種まきが10分で終了した。腰の負担が大きかった今までの作業と比べると、ウソのように簡単に作業が完了した。

対象商品 : 02633408
2018-08-29
用途: 種まき
農・林・水産業

作業が簡単よくまけて芽出しが楽であり楽しく働ける。

対象商品 : 02633392
2017-05-25
用途: 播種作業
農・林・水産業

概ね満足していますが、種子が最後までベルトに乗らずに残ってしまうのでそこが改良できればベストです。

5が参考にしています
対象商品 : 02633392
2017-05-24
用途: 播種
農・林・水産業

概ね満足していますが、種の量が少なくなった時にベルトに乗り切らない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする