曜日別特売

ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ

ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ - 向井工業
(1件のレビュー)

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。

条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104内容量1台
注意
※ベルトは別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633514HS-120EHエンドレスベルト蔬菜類
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02633523HS-120LHリングベルト大豆・麦・コーン他
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633523
2018-10-20
用途: 麦の種まき
食工房製造業

少しくらい地面の状態が悪くても、ちゃんと播種出来ます。
ただし、ベルトの選定とセッティングは、適切である必要があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする