曜日別特売

ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ

ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ - 向井工業
(4件のレビュー)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。

適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120内容量1台
注意
※ベルトは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633532HS-801
62,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633532
2018-04-07
用途: 種蒔きに使用。
三岳園農・林・水産業

組み立て時に取扱説明書をよく見る必要があります。機種ごとの違いの説明があれば選択しやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 02633532
2017-09-29
用途: 主に葉物野菜の播種作業
農・林・水産業

種の取り出しをもう少し簡単に出来ればいい。
もっと少ない量の種でも確実性が上がるといい。

3が参考にしています
対象商品 : 02633532
2015-01-14
用途: 小松菜播種
殖彩農・林・水産業

ロールを使った播種機を使用していたが、点播が可能との事で購入しました。
ベルトでほぼ1粒ずつ種子を繰り上げるのが目視できて、安心して播種ができます。
本体はロール式と比べたら重くてどうしても鎮圧が強くなります。
播種溝切りはディスクなので土が付着せずにスムーズでした。
作業後に体がぶつかって、ホッパーから種子が大量にこぼれてしまいました。
簡易なスタンドが付いていて欲しいところです。

4が参考にしています
対象商品 : 02633532
2015-03-21
用途: ほうれん草の繙種で使用
農・林・水産業

従来使用してきた繙種機では撒き過ぎで 間引きが大変でした。
本機は、1粒づつ確実に撒けて間引きがひつようなくなり重宝してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする