ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ

ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ - 向井工業
(1件のレビュー)

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。

適合作物蔬菜類容量(L)0.4×2条数2適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)13.8溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120内容量1台
注意
※ベルトは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633548HS-802
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633548
2018-11-17
用途: 菜園の種蒔き
農・林・水産業

主ハンドルが抜けやすい。ピンでとめてはどうですか。
サイドハンドルは便利である

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする