向井工業
エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ
適合機種
HS-2RA・4RAタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合作物
穴径(Φmm)
使用の目安
播種間隔(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02634458
3-025-150
カブ
2.5
1穴1粒
約6(点播)
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634467
3-030-300(=103)
カブ
3
1穴2~3粒
約12(点播)
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634476
2-045-075
ほうれん草(丸種)
4.5
1穴1~2粒
スジマキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634485
2-080-100
ほうれん草(菱種)
8
1穴2~3粒
スジマキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634494
2-050-150(=D5-1)
人参(ヒゲなし)
5
1穴5~6粒
スジマキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634503
2-090-150(=D9-1)
人参(ヒゲ付)
9
1穴6~7粒
スジマキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
02634512
2-035-075
ネギ・ニラ
3.5
1穴2~3粒
スジマキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください