曜日別特売

リンクベルト

リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業リンクベルト - 向井工業
(19件のレビュー)
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種内容量1個
全22種類を絞り込む
適合作物
22種類すべて表示中
注文コード
品番
適合作物
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026345371475ひまわり
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
026345461854-0-32マリーゴールド-
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
026345551896ひまわり
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
026345738005ソルゴ小粒
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
0263458210005稲、ソルゴ、ホウキビ・トウキビ、オクラ、バラ、コブトリ草(稲)稲直播、(ソルゴ)大粒、(ホウキビ・トウキビ)-、(オクラ)-、(バラ)-、(コブトリ草)-
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0263459810158さやえんどう-
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
0263460711006麦、そば(信州そば等)(麦)小麦、(そば)-
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0263461612007麦、大豆、稲(麦)小麦、(大豆)中粒1粒播種、(稲)陸稲
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0263462513008麦、麦<飼料用>、大豆(麦)大麦<ビール麦>、(麦<飼料用>)エン麦・ライ麦、(大豆)黒大豆<丹波黒小粒>
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0263463416009大豆黒大豆(丹波黒大粒)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0263464318159ムカゴ(長芋)-
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
0263465220107デントコーン小粒
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
0263466822117えんどう、デントコーン、ひまわり(えんどう)-、(デントコーン)大粒、(ひまわり)観賞用大粒
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
0263467724128麦<飼料用>、落花生(麦<飼料用>)ハト麦、(落花生)小粒
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
0263469526138大豆、落花生、シャクヤク(大豆)黒大豆2粒播種、(落花生)大粒、(シャクヤク)-
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
02634704C-13デントコーン、スイートコーン1粒播種
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02634713C-14いんげん-
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
02634722D-10005大豆、小豆(大豆)納豆、(小豆)中納言・少納言・白小豆
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
02634738D-12007大豆、小豆、枝豆、ササゲ(大豆)中粒2粒播種、(小豆)大納言、(枝豆)-、(ササゲ)-
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02634747D-16009大豆黒大豆2粒播種
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
02634528110ひまわり小粒
2,100
取扱い終了
代替品有
0263468624138麦(飼料用)ハト麦
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0263452811002634092110110 エンドレスベルト 向井工業 02634092エンドレスベルト向井工業1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02634625
2024-11-30
用途: 農業、播種作業、
その他業種

商品がすぐに届きました。手押し式の機械ではなかったので無いかと思ったら、品番で見つかりました。有難うございました。

1が参考にしています
2025-05-21
用途: 陸稲の播種
農・林・水産業

純正品のためか使用に問題は無く、快適に使用出来ました。

対象商品 : 02634537
2024-07-19
用途: 景観用ヒマワリの種まき
農・林・水産業

メーカーに問い合わせて、種の大きさに合う品番を確認し購入しましたが、納品までかなり時間を要しました。(たぶんあまり一般的ではない品番だったのでしょうね。)
使用しての感想は、種がしっかり土に入っているか心配でしたが、芽が出てきたら予想以上にちゃんと播種できていたので、びっくりしました。
ただ、メーカーでは何種類かの適合ベルトの回答があったので、来年はもう一つベルトを試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02634625
2024-02-13
用途: 緑肥の種の散布用に購入
農・林・水産業

申し分なしです。小麦型の種を2~4粒づつ散布できました。緑肥系の種にはこれがぴったりのようです。おかげで作業効率があがりました。

対象商品 : 02634704
2023-08-28
用途: 種まき
不動産業

大根用のリングベルトが欲しかっのですが、単品では送料がかかるとのことで、来年のスイートコーン用に余分に購入しました。なので、感想は、来年です。

対象商品 : 02634722
2022-05-30
用途: 播種作業
農・林・水産業

純正品なので品質的に全くの問題は感じません。値段も安く買えるので満足です。

対象商品 : 02634625
2021-09-14
用途: 緑肥(エンバク)の播種に使用
学校法人文伸学園

リンクベルト、リンクカセットと同時購入です。思った通りに播種できました。商品に満足してます。注文の翌日に届いて助かります。エンバク以外にもひまわり(小粒緑肥用)やライ麦などいけそうです。

対象商品 : 02634634
2022-02-09
用途: 農業
農・林・水産業

黒大豆の播種作業用に購入しました。春になったら使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする