ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR - tesa(テサ/テサテープ)
(5件のレビュー)

フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。
再剥離性も良好。
セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。

トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026352284169NPV8TR
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02635228
2023-04-10
用途: 危険場所のマーキング
製造業

値段は高いがこのテープが一番耐久性が良いので結局このテープに落ち着きました。

対象商品 : 02635228
2022-07-08
用途: 倉庫内の危険な箇所、注意するべきスペースに貼っています
卸売・小売業

以前髭右していた別のメーカーのトラテープは貼ってもすぐ剥がれてしまい耐久性がありませんでした。
こちらのテープに変更してからは剥がれにくく、大変助かっています。
すでに何度もリピートしています。

対象商品 : 02635228
2019-11-14
用途: 工場作業場、通路の区画表示が主な利用アイテムです。

テープの厚みも薄すぎず、厚すぎず粘着力も適当で扱いやすいのではないでしょうか。粘着力が強く厚みのあるテープだと冬は硬直して自らはがれてしまい夏は、糊がべとついて周りのごみを集めて汚くはがれてしまう欠点あり。このテープの耐久性。特に半年後の様子が楽しみです。

対象商品 : 02635228
2018-09-07
用途: 工場倉庫の区画割り
製造業

工場倉庫の区画割りに使用しました。
貼りやすく、剥がしやすい。
使いやすかったです。

対象商品 : 02635228
2019-02-11
用途: 工場用危険表示

工場の段差などの危険表示に使用しました。
リフトが通過しない場所にもかかわらず、剥がれてしまい残念です。
剥がすのは、まだ剥がしやすい方だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする