遮音パネル10

遮音パネル10 - DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル10 - DAIKEN(旧:大建工業)
(2件のレビュー)

合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。

厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637565GB01011-S
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02637565
2021-06-25
用途: 遮音
サービス業

これから使用するのですが、遮音効果があるのか分からないですが多少の効果があると嬉しいです。カッターナイフで切れるのかちょっと心配

対象商品 : 02637565
2016-07-13
用途: 遮音の引き戸として使用。
製造業

隣の騒音が高かったので、遮音パネルに枠をはめ4枚の引き戸として使用おかげで騒音がほとんどなくなりました。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする