防音パネル12N

防音パネル12N - DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル12N - DAIKEN(旧:大建工業)
(2件のレビュー)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。

厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)内容量1箱(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637583WB0204
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02637583
2018-11-07
用途: 和太鼓の音漏れ対策

和太鼓の音周波数は独特のものがあり、多少の遮音装置では追いつきません。このパネルは効きました かなりの遮音効果が騒音計でも確認できました。

4が参考にしています
対象商品 : 02637583
2018-06-24
用途: 会議室ドアの遮音・防音

会議室のドアの遮音・防音の為、実験で自社に在庫ある防音パネル使用し、良かったので、今回は、この商品使用しましたが、送って来た時から、全部、縦横、たわんでおり寸法に合わせてカットすると、カットした部分から、正面の穴が開いてる面3ミリと本体の部分の接着が剥がれ、接着材で貼り直さないといけない手間がかかる状態なので、カットしてたわみを直しながら貼る時は、注意が必要、接着が悪いとそのままカットしないで貼って後から浮いてきたらどうしようもないと思う、防音効果は自社に有ったのと変わらないので良いと思う

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする