曜日別特売

防音パネル18シナN

防音パネル18シナN - DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナN - DAIKEN(旧:大建工業)

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。

厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637592WB0206
36,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする