遮音床パネル16

遮音床パネル16 - DAIKEN(旧:大建工業)遮音床パネル16 - DAIKEN(旧:大建工業)

木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。

厚さ(mm)16長さ(mm)909幅(mm)909基材リサイクル塩ビ樹脂制振マット4mm(表面)+合板12mm(裏面)加工あいじゃくり加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)1.65(2枚合計)内容量1箱(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637608GB1614-14-S
18,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする