DAIKEN(旧:大建工業)
遮音ボード09
木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
厚さ(mm)
8.5
長さ(mm)
910
幅(mm)
910
基材
インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)
加工
あいじゃくり加工
施工面積(m
2
)
3.3(4枚合計)
内容量
1箱(4枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02637617
GB1613-17
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください