曜日別特売

さらりあ~とシンプルパレット

さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレット - DAIKEN(旧:大建工業)
(2件のレビュー)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。

シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装内容量1箱(8枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
基材
加工
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637705WT2051-16調湿ダイライト板四辺本実加工、R目地ストライプ柄
8,830
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637714WT2052-16調湿ダイライト板四辺本実加工、R目地ロック柄
8,830
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637723WT2053-16調湿ダイライト板四辺本実加工、R目地フラット柄
8,830
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637732WT2071-19調湿ロックウール板四辺本実加工、面取り加工フラット柄
5,320
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637748WT2072-19調湿ロックウール板四辺本実加工、面取り加工ストーン柄
5,320
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637757WT2073-19調湿ロックウール板四辺本実加工、面取り加工ウェーブ柄
5,320
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02637766WT2074-19調湿ロックウール板四辺本実加工、面取り加工バイアス柄
5,320
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54637389
2020-09-20
用途: 壁面模様替え

表面は塗装してあってある程度強度がありますが,さねの部分はすぐにぼろっといきます。さね部分が欠けても意外と見た目に響くので,慎重に施工しないといけません。安いので使いますけど。

3が参考にしています
対象商品 : 02637723
2017-11-29
用途: 自宅のリフォーム
その他業種

カッターで切断しやすく、綺麗に施工できてお勧めします。吸湿効果については体感するまでに至っていません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする