システリアパネル10型

システリアパネル10型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネル10型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネル10型 - DAIKEN(旧:大建工業)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。

長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工家具調面取り加工、塗装仕上げ表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02638098WL34-1WH-Sネオホワイト
41,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638107WL34-1ML-Sミルキーベージュ
41,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638134WL34-1MW-Sダブルブラウン
41,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638116WL34-1CL-Sクリアハニー
33,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638125WL34-1MT-Sティーブラウン
39,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638143WL34-1MK-Sオフブラック
39,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする