DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネル20型
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02638152
WL35-WH-S
ネオホワイト
¥
41,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638168
WL35-ML-S
ミルキーベージュ
¥
41,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638195
WL35-MW-S
ダブルブラウン
¥
41,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638177
WL35-CL-S
クリアハニー
¥
33,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638186
WL35-MT-S
ティーブラウン
¥
39,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638204
WL35-MK-S
オフブラック
¥
41,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください