DAIKEN(旧:大建工業)
10型・20型共通ジョイントパネル
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オフブラック
クリアハニー
ダブルブラウン
ティーブラウン
ネオホワイト
ミルキーベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02638213
WL34-2WH-S
ネオホワイト
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638222
WL34-2ML-S
ミルキーベージュ
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638256
WL34-2MW-S
ダブルブラウン
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638238
WL34-2CL-S
クリアハニー
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638247
WL34-2MT-S
ティーブラウン
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638265
WL34-2MK-S
オフブラック
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください