DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルフラット型W
モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
長さ(mm)
845
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02638274
WL36-WH-S
ネオホワイト
¥
32,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638283
WL36-ML-S
ミルキーベージュ
¥
32,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638317
WL36-MW-S
ダブルブラウン
¥
32,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638292
WL36-CL-S
クリアハニー
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638308
WL36-MT-S
ティーブラウン
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638326
WL36-MK-S
オフブラック
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください