曜日別特売

システリアパネルリブワイド型

システリアパネルリブワイド型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルリブワイド型 - DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルリブワイド型 - DAIKEN(旧:大建工業)

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。

長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02638335WL61-WHネオホワイト
28,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638378WL61-MWダブルブラウン
28,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638344WL61-MLミルキーベージュ
28,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638353WL61-CLクリアハニー
22,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638362WL61-MTティーブラウン
27,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
02638387WL61-MKオフブラック
27,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする