DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルスギ
うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。
和の風格を演出する腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木スギ単板張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02638396
WL3903
スギ板目
¥
41,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
02638405
WL3904
スギ柾目
¥
41,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください