THK
スライドレール FBL27S-P14形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03277313
FBL27S-P14+200L
116
260/組
200
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03277322
FBL27S-P14+250L
152
240/組
250
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03277338
FBL27S-P14+300L
202
240/組
300
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03277347
FBL27S-P14+350L
251
230/組
350
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03277356
FBL27S-P14+400L
297
210/組
400
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03277365
FBL27S-P14+450L
332
210/組
450
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03277374
FBL27S-P14+500L
371
200/組
500
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03277383
FBL27S-P14+550L
407
180/組
550
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください