THK
スライドレール FBL35S-P13形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03277392
FBL35S-P13+305L
224
490/組
305
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277408
FBL35S-P13+356L
275
400/組
356
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277417
FBL35S-P13+406L
315
390/組
406
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277426
FBL35S-P13+457L
330
380/組
457
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277435
FBL35S-P13+508L
381
330/組
508
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277444
FBL35S-P13+559L
406
320/組
559
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277453
FBL35S-P13+610L
432
310/組
610
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277462
FBL35S-P13+660L
483
280/組
660
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277478
FBL35S-P13+711L
493
270/組
711
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください