曜日別特売

スライドレール FBL35S-P14形

スライドレール FBL35S-P14形 - THK
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03277487FBL35S-P14+305L224490/組305
9,100
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277496FBL35S-P14+356L275400/組356
8,300
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277505FBL35S-P14+406L315390/組406
9,573
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277514FBL35S-P14+457L330380/組457
10,340
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277523FBL35S-P14+508L381330/組508
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277532FBL35S-P14+559L406320/組559
9,800
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277548FBL35S-P14+610L432310/組610
10,200
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277557FBL35S-P14+660L483280/組660
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277566FBL35S-P14+711L493270/組711
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする