THK
スライドレール FBL35M形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03277575
FBL35M+305L
229
490/組
305
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277584
FBL35M+356L
279
400/組
356
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277593
FBL35M+406L
305
390/組
406
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277602
FBL35M+457L
330
380/組
457
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277618
FBL35M+508L
381
330/組
508
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277627
FBL35M+559L
406
320/組
559
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277636
FBL35M+610L
432
310/組
610
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277645
FBL35M+660L
483
280/組
660
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277654
FBL35M+711L
508
270/組
711
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください