THK
スライドレール FBL35J形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03277663
FBL35J+305L
229
490/組
305
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277672
FBL35J+356L
279
400/組
356
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277688
FBL35J+406L
305
390/組
406
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277697
FBL35J+457L
330
380/組
457
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277706
FBL35J+508L
381
330/組
508
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277715
FBL35J+559L
406
320/組
559
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277724
FBL35J+610L
432
310/組
610
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277733
FBL35J+660L
483
280/組
660
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277742
FBL35J+711L
508
270/組
711
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください