曜日別特売

スライドレール FBL35B形

スライドレール FBL35B形 - THK
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03277758FBL35B+324L324216115/組2
6,900
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277767FBL35B+375L375267105/組2
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277776FBL35B+425L425305100/組2
8,000
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277785FBL35B+476L47631890/組2
8,600
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277794FBL35B+527L52736883/組2
9,500
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277803FBL35B+578L57841973/組2
10,100
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277812FBL35B+629L62944566/組2
10,900
10,880
11,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277828FBL35B+679L67949561/組2
11,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする