曜日別特売

スライドレール FBL35T形

スライドレール FBL35T形 - THK
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03277837FBL35T+305L3052271120/組2
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277846FBL35T+356L3562781070/組2
11,300
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277855FBL35T+406L4063031020/組2
12,900
12,880
14,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277864FBL35T+457L4573541000/組2
14,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277873FBL35T+508L508367971/組2
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277882FBL35T+559L559430922/組2
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277898FBL35T+610L610456873/組2
17,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277907FBL35T+660L660468843/組2
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277916FBL35T+711L711506784/組2
19,500
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする