THK
スライドレール FBL35G-P13形
種類
スライド形
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03277977
FBL35G-P13+305L
327
623/組
305
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03277986
FBL35G-P13+356L
378
586/組
356
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03277995
FBL35G-P13+406L
429
555/組
406
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278004
FBL35G-P13+457L
480
516/組
457
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278013
FBL35G-P13+508L
530
475/組
508
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03278022
FBL35G-P13+559L
581
444/組
559
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278038
FBL35G-P13+610L
632
413/組
610
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278047
FBL35G-P13+660L
683
382/組
660
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278056
FBL35G-P13+711L
734
355/組
711
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください