THK
スライドレール FBL35G-P14形
種類
スライド形
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03278065
FBL35G-P14+305L
327
632/組
305
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278074
FBL35G-P14+356L
378
586/組
356
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278083
FBL35G-P14+406L
429
555/組
406
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278092
FBL35G-P14+457L
480
516/組
457
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278108
FBL35G-P14+508L
530
475/組
508
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278117
FBL35G-P14+559L
581
444/組
559
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278126
FBL35G-P14+610L
632
413/組
610
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278135
FBL35G-P14+660L
683
382/組
660
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03278144
FBL35G-P14+711L
734
355/組
711
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください