THK
スライドレール FBL35W形
種類
スライド形
段数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03278153
FBL35W+305L
327
706/組
305
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278178
FBL35W+406L
429
637/組
406
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278187
FBL35W+457L
480
598/組
457
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278196
FBL35W+508L
530
569/組
508
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278205
FBL35W+559L
581
520/組
559
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278214
FBL35W+610L
632
480/組
610
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278223
FBL35W+660L
683
422/組
660
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278232
FBL35W+711L
734
353/組
711
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278162
FBL35W+356L
378
676/組
356
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください