曜日別特売

スライドレール FBL51H-P13形

スライドレール FBL51H-P13形 - THK
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03278248FBL51H-P13+305L330305850/組
11,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278257FBL51H-P13+356L381356820/組
11,200
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
03278266FBL51H-P13+406L432406770/組
11,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278275FBL51H-P13+457L483457730/組
12,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278284FBL51H-P13+508L533508710/組
12,700
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278293FBL51H-P13+559L584559690/組
13,100
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278302FBL51H-P13+610L635610660/組
13,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278318FBL51H-P13+660L686660630/組
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278327FBL51H-P13+711L737711610/組
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278336FBL51H-P13+762L787762580/組
16,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする