曜日別特売

スライドレール FBL56H-P14形

スライドレール FBL56H-P14形 - THK
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03278634FBL56H-P14+305L330961/組305
4,000
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278643FBL56H-P14+356L381951/組356
4,100
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278652FBL56H-P14+406L432941/組406
4,100
4,098
4,508(税込)
13日以内出荷
返品不可
03278668FBL56H-P14+457L483922/組457
4,200
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278677FBL56H-P14+508L533902/組508
4,400
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
03278686FBL56H-P14+559L584882/組559
4,500
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
03278695FBL56H-P14+610L635863/組610
4,700
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278704FBL56H-P14+660L686843/組660
5,000
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278713FBL56H-P14+711L737824/組711
5,300
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278722FBL56H-P14+762L787784/組762
5,700
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする