曜日別特売

スライドレール E36RS形

スライドレール E36RS形 - THKスライドレール E36RS形 - THKスライドレール E36RS形 - THK

車輪タイプリニアスライド
精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。
レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。

種類リニア形長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03278808E36RS+150L1506840
3,700
3,698
4,068(税込)
51日以内出荷
返品不可
03278817E36RS+250L25016840
4,400
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
03278826E36RS+350L35026840
5,160
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
03278835E36RS+450L45036840
4,020
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278844E36RS+550L55046840
4,160
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278853E36RS+650L65056840
4,200
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278862E36RS+750L75066840
4,500
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする