THK
スライドレール E20形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03278914
E20+80L
80
45
20/組
2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278923
E20+100L
100
60
30/組
2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278932
E20+150L
150
85
80/組
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278948
E20+200L
200
120
140/組
2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278957
E20+300L
300
180
145/組
2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください