曜日別特売

横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 - テンパール工業
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ内容量1面
全31種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
予備回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03293508YALG33022S2503507522
16,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293517YALG33031S2503507531
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293526YALG3304S2503507540
19,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293535YALG33042S2503507542
22,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293544YALG34042S2804188042
28,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03293553YALG35042S2804188042
28,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293562YALG36042S2804188042
28,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293578YALG33051S2503507551
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293587YALG34051S2804188051
30,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293596YALG35051S2804188051
30,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293605YALG36051S2804188051
30,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293614YALG3306S2503507560
25,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293623YALG3406S2804188060
31,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293632YALG3506S2804188060
31,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293648YALG3606S2804188060
31,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293657YALG33062S2804187562
26,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293666YALG34062S2804188062
33,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293675YALG35062S2804188062
33,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293684YALG36062S2804188062
33,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293693YALG3308S2804188080
29,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293702YALG3408S2804188080
36,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293718YALG3508S2804188080
36,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03293727YALG3608S2804188080
36,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294104YALG23022S2503507522
13,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294113YALG23031S2503507531
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294122YALG2304S2503507540
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294138YALG23042S2503507542
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294147YALG23051S2503507551
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03294156YALG2306S2503507560
22,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
03294192YALG23062S2804188062
23,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03294208YALG2308S2804188080
26,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする